Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSYD Gehäuse-Chassis Typ Modulares Chassis 4-Einbaustellen 88-Module B. 455mm H. 653mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2110849
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDLM88
EAN/GTIN:
     3606480162565
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Verteilerfeld Abdeckung
abdeckung für scherenlager
Produkt Typ = Modulares Chassis
Serie = NSYD
Anzahl der Einbaustellen = 4
Anzahl der Module = 88
Breite = 455mm
Höhe = 653mm
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Geräumiges CRN
Better World-Produkt = Ja

Die modularen Verteiler-Chassis 88-Module von Schneider Electric werden für WM-Gehäuse verwendet. Der Moduler hat eine Anzahl von horizontalen Reihen von 4. Die Art der Frontplatte ist eine glatte und ausgeschnittene Platte. Das Modul hat Abmessungen von H 700 x B 500 x T101mm. Die OberflächeDie Farbe des Moduler-Chassis ist grau (RAL 7035) Die Anzahl der Ausschnitte beträgt 4
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Modulares Chassis
Serie:
NSYD
Anzahl der Einbaustellen:
4
Anzahl der Module:
88
Breite:
455mm
Höhe:
653mm
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Geräumiges CRN
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2110849, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, Schneider Electric, NSYDLM88, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 92,17*
€ 106,94*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 90,01*
€ 112,72*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 99,46*
€ 126,80*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 103,71*
€ 128,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 105,26*
€ 130,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.