Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSYD Gehäuse-Chassis Typ Modulares Chassis 3-Einbaustellen 84-Module B. 555mm H. 753mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2110848
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDLM84
EAN/GTIN:
     3606480162558
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Verteilerfeld Abdeckung
abdeckung für scherenlager
Produkt Typ = Modulares Chassis
Serie = NSYD
Anzahl der Einbaustellen = 3
Anzahl der Module = 84
Breite = 555mm
Höhe = 753mm
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Geräumiges CRN
Better World-Produkt = Ja

Das modulare Verteilchassis 84 von Schneider Electric wird für WM-Gehäuse verwendet. Das Modul hat eine Anzahl von horizontalen Reihen von 3. Die Art der Frontplatte ist eine glatte und ausgeschnittene Platte. Das Modul hat die Abmessungen H 753X W 555x D101mm. Die OberflächenflosseDie Farbe des Moduler-Chassis ist grau (RAL 7035) Die Anzahl der Ausschnitte beträgt 3
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Modulares Chassis
Serie:
NSYD
Anzahl der Einbaustellen:
3
Anzahl der Module:
84
Breite:
555mm
Höhe:
753mm
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Geräumiges CRN
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2110848, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, Schneider Electric, NSYDLM84, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 89,81*
€ 112,15*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,90*
€ 112,23*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,15*
€ 114,57*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,63*
€ 115,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 99,10*
€ 125,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.