Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaytech 202G Monochrom LCD, Alphanumerisch Lichtdurchlässig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2109042
Hersteller:
     Displaytech
Herst.-Nr.:
     202G CC BC-3LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenreihen = 2
Zeichenhöhe = 5.6mm
Beleuchtungsfarbe = Weiß
Anzeige = Lichtdurchlässig
Serie = 202G

Die Displaytech 202G-Serie ist ein STN-LCD-Display mit transmissiver Ausführung, das eine Versorgungsspannung von typischerweise 4,2 V hat Er hat eine Punktgröße von 0,60 x 0,65 mm und ein Punktraster von 0,65 x 0,70 mm. Er hat einen niedrigen Energieverbrauch und ist kostengünstig.Die Betriebstemperatur liegt zwischen 0 und +50 °C. Versorgungsstrom: 1,2 mA
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenreihen:
2
Zeichenhöhe:
5.6mm
Beleuchtungsfarbe:
Weiß
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Serie:
202G
Weitere Suchbegriffe: 2109042, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Displaytech, 202GCCBC3LP, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.