Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaytech 162M Monochrom LCD, Alphanumerisch Zweizeilig, 16 Zeichen reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2109035
Hersteller:
     Displaytech
Herst.-Nr.:
     162M FC BC-3LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichenreihen = 2
Zeichenbreite = 4.8mm
Beleuchtungsfarbe = Weiß
Anzeige = Transreflektiv
Serie = 162M

Die Displaytech 162M-Serie ist ein transflektives FSTN-LCD-Display mit einer Versorgungsspannung von typischerweise 4,2 V. Er hat eine Punktgröße von 0,92 x 1,1 mm und ein Punktraster von 0,98 x 1,16 mm. Er hat einen niedrigen Energieverbrauch und ist kostengünstig.Die Betriebstemperatur liegt zwischen 0 und +50 °C. Versorgungsstrom: 1,2 mA
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenmatrix:
Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichenreihen:
2
Zeichenbreite:
4.8mm
Beleuchtungsfarbe:
Weiß
Anzeige:
Transreflektiv
Serie:
162M
Weitere Suchbegriffe: 2109035, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Displaytech, 162MFCBC3LP, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.