|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2109033 Herst.-Nr.: 162K CC BC-3LP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Display Kompatibilität = Alphanumerisch Zeichenmatrix = Zweizeilig, 16 Zeichen Zeichenreihen = 2 Zeichenhöhe = 5.6mm Beleuchtungsfarbe = Weiß Anzeige = Lichtdurchlässig Serie = 162K
Die Displaytech 162K-Serie ist ein STN-LCD-Display mit transmissiver Ausführung, das eine Versorgungsspannung von typischerweise 4,2 V hat Er hat eine Punktgröße von 0,5 x 0,65 mm und ein Punktraster von 0,60 x 0,70 mm. Er hat einen niedrigen Energieverbrauch und ist kostengünstig.Die Betriebstemperatur liegt zwischen 0 und +50 °C. Versorgungsstrom: 1,2 mA Weitere Informationen:  |  | Display Kompatibilität: | Alphanumerisch | Zeichenmatrix: | Zweizeilig, 16 Zeichen | Zeichenreihen: | 2 | Zeichenhöhe: | 5.6mm | Beleuchtungsfarbe: | Weiß | Anzeige: | Lichtdurchlässig | Serie: | 162K |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2109033, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Displaytech, 162KCCBC3LP, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays |
|  |  |
| |