|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2109013 Herst.-Nr.: 162G BC BW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Display Kompatibilität = Alphanumerisch Zeichenmatrix = Zweizeilig, 16 Zeichen Zeichenreihen = 2 Zeichenbreite = 3mm Beleuchtungsfarbe = Gelb, Grün Anzeige = Transreflektiv Serie = 162G
Die Displaytech 162G-Serie ist ein transflektives STN-LCD-Display mit einer Versorgungsspannung von typischerweise 4,2 V. Er hat eine Punktgröße von 0,5 x 0,65 mm und ein Punktraster von 0,60 x 0,70 mm. Er hat einen niedrigen Energieverbrauch und ist kostengünstig.Die Betriebstemperatur liegt zwischen -20 und +70 °C. Versorgungsstrom: 1,2 mA Weitere Informationen:  |  | Display Kompatibilität: | Alphanumerisch | Zeichenmatrix: | Zweizeilig, 16 Zeichen | Zeichenreihen: | 2 | Zeichenbreite: | 3mm | Beleuchtungsfarbe: | Gelb, Grün | Anzeige: | Transreflektiv | Serie: | 162G |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2109013, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Displaytech, 162GBCBW, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays |
|  |  |
| |