|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2109011 Herst.-Nr.: 161G BC BW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Display Kompatibilität = Alphanumerisch Zeichenmatrix = Einzeilig, 16 Zeichen Zeichen pro Reihe = 16 Zeichenbreite = 3.1mm Beleuchtungsfarbe = Gelb, Grün Anzeige = Transreflektiv Serie = 161G
Die Displaytech 161G-Serie ist ein transflektives STN-LCD-Display mit einer Versorgungsspannung von typischerweise 4,2 V. Er hat eine Punktgröße von 0,5 x 0,75 mm und ein Punktraster von 0,63 x 0,83 mm. Er hat einen niedrigen Energieverbrauch und ist kostengünstig.Die Betriebstemperatur liegt zwischen -20 und +70 °C. Versorgungsstrom: 1,2 mA Weitere Informationen:  |  | Display Kompatibilität: | Alphanumerisch | Zeichenmatrix: | Einzeilig, 16 Zeichen | Zeichen pro Reihe: | 16 | Zeichenbreite: | 3.1mm | Beleuchtungsfarbe: | Gelb, Grün | Anzeige: | Transreflektiv | Serie: | 161G |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2109011, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Displaytech, 161GBCBW, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays |
|  |  |
| |