Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2108359
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CP17597_TINA-SC-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = TINA
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Breit
Linsenmaterial = PMMA
Betrachtungswinkel = 45°

Die Einfachlinse der LEDIL TINA-Serie besteht aus Polymethylmethacrylat(PMMA)-Material und verfügt über eine Klemmbefestigung. Diese Linse hat einen großen Strahlwinkel von ∼45°.Farbe ist klar Abmessungen: Ø 16,2 mm Die Höhe beträgt 9,9 mm
Weitere Informationen:
Serie:
TINA
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Breit
Linsenmaterial:
PMMA
Betrachtungswinkel:
45°
Weitere Suchbegriffe: 2108359, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CP17597_TINASCW, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.