|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2108297 Herst.-Nr.: STM32MP157D-DK1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Board Kit-Name = Discovery kit with STM32MP157D MPU Technologie = 32 Bit Name der Prozessorfamilie = STM32MP157
Die STMicroelectronics Entwicklungsplatinen arbeiten mit externem DDR-Speicher bis zu 1 GB und 708 KB internem SRAM. Er funktioniert mit Dual-Mode-Quad-SPI-Speicherschnittstelle.64 MHz HSI-Oszillator 3 DMA-Controller zum Entladen der CPU Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | Discovery kit with STM32MP157D MPU | Technologie: | 32 Bit | Name der Prozessorfamilie: | STM32MP157 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikroprozessor, eval board, 2108297, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM32MP157DDK1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 60,66* | € 82,14* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 88,39* | € 112,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|