Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik SMD Quad Optokoppler DC-In, 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2108062
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     140816144200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Montage Typ = SMD
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 4
Anzahl der Pins = 4
Eingangsstrom Typ = DC
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
4
Anzahl der Pins:
4
Eingangsstrom Typ:
DC
Weitere Suchbegriffe: 2108062, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Wurth Elektronik, 140816144200, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
1 Tag
1445
10
€ 5,95*
ab € 0,2445*
€ 0,4455*
1 Tag
1460
5
€ 14,99*
ab € 0,152*
€ 0,463*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.