Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 100pF ± 5% / 50V dc


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2107748
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     A101J15C0GF5UAAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 100pF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ± 5%
Weitere Informationen:
Kapazität:
100pF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
± 5%
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, axial kondensator vishay, axial kondensator, axial kondensator 100 pf, 2107748, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Vishay, A101J15C0GF5UAAP, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3590
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0895*
€ 0,3776*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 528,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.