Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Laser Lasermodul-Zubehör 90 → 264 V, Laser-Netzteil, zur Verwendung mit PS-1 und PS-4 5V 1A 4 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2107360
Hersteller:
     Global Laser
Herst.-Nr.:
     5026-41-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Lasermodul-Zubehör
lasermodul zubehör
Eingangsspannung = 90 → 264 V

Das Global Laser 5 V- und 10 V-Netzteil sind Netzgeräte zur Versorgung unseres Lasers. Die Serien PS-1 und PS-4 werden über ein IEC-Netzkabel mit 110-240 V ac Eingang betrieben und haben den Vorteil einer LED-Betriebsanzeige.Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C. Schaltfrequenz: 65 kHz
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 264 V
Weitere Suchbegriffe: 2107360, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Global Laser, 502641000, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Module Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.