Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Isolierband, Polyimid-Folie bernsteinfarben x 50mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2107028
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5413 50x33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band
Farbe = bernsteinfarben
Breite = 50mm
Länge = 33m
Trägermaterial = Polyimid-Folie

Das 3M 50 x 33 mm Polyimid-Folienband mit DuPont ® Kapton ® Polyimid-Folie und Silikonklebstoff für die Leiterplattenlötmaskierung und andere Hochtemperaturanwendungen.Formstabil bei hohen Temperaturen Flammhemmend Chemikalienbeständig und strahlungsbeständig
Weitere Informationen:
Farbe:
bernsteinfarben
Breite:
50mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
Polyimid-Folie
Weitere Suchbegriffe: Kautschukband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, isolierband 33m x 50mm, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 2107028, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, 541350x33, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,20*
€ 511,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,93*
€ 505,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,67*
€ 462,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,43*
€ 438,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,84*
€ 423,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.