Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Isolierband, Polyimid-Folie bernsteinfarben, 0.07mm x 19mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2107026
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5413 19x33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band
Farbe = bernsteinfarben
Breite = 19mm
Länge = 33m
Trägermaterial = Polyimid-Folie
Stärke = 0.07mm

Das 3M 19 x 33 mm Polyimid-Folienband mit DuPont ® Kapton ® Polyimid-Folie und Silikonklebstoff für die Leiterplattenlötmaskierung und andere Hochtemperaturanwendungen.Formstabil bei hohen Temperaturen Flammhemmend Chemikalienbeständig und strahlungsbeständig
Weitere Informationen:
Farbe:
bernsteinfarben
Breite:
19mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
Polyimid-Folie
Stärke:
0.07mm
Weitere Suchbegriffe: Kautschukband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, isolierband 19mmx33m, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 2107026, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, 541319x33, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.