Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Isolierband, Polyimid-Folie bernsteinfarben, 0.069mm x 12mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2107025
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5413 12x33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band
Farbe = bernsteinfarben
Breite = 12mm
Länge = 33m
Trägermaterial = Polyimid-Folie
Stärke = 0.069mm

3M-Polyemid-FolienDas 3M 12 x 33 mm Polyimid-Folienband mit DuPont ® Kapton ® Polyimid-Folie und Silikonklebstoff für die Leiterplattenlötmaskierung und andere Hochtemperaturanwendungen.Eigenschaften und Vorteile• Dimensionsstabil bei hohen Temperaturen • Schwer entflammbar • Chemikalien- und strahlungsbeständigAnwendungenLöt-Abdeckband wird häufig beim Löten und bei der Konformationsbeschichtung in der industriellen Produktion und im Prototypenbau verwendet. Sie können die PCD-Oberfläche während des Prozesses schützen und in der Regel ohne Beschädigung der Oberfläche entfernt werden.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
bernsteinfarben
Breite:
12mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
Polyimid-Folie
Stärke:
0.069mm
Weitere Suchbegriffe: Kautschukband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, 3m isolierband 33m x 3 mm, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 2107025, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, 541312x33, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.