Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Notbeleuchtung , 240 V / 40 W, 96 mm x 1200 mm x 83 mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2105496
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2105496
EAN/GTIN:
     5059044242704
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Dauerlicht / Notlicht = Dauerlicht
Länge = 1200 mm
Breite = 96 mm
Tiefe = 83 mm
Lampentyp = LED
Leistung = 40 W
Fitting Typ = Leiste
Better World-Produkt = Ja
EU-Energieeffizienzklasse = D

RS Pro LED-NotbeleuchtungRS Pro hat sein Sortiment an Notbeleuchtungen erweitert. Wir freuen uns, Ihnen unsere neue Serie von Einzel- und Doppel-Notleuchten vorstellen zu können, die sich ideal für Deckenanwendungen eignen. Diese Leuchten haben eine Nennspannung von 240 V und eine Auswahl an Wattleistungen von 27 W bis 80 W. Die LEDs erzeugen ein klares weißes Licht und eignen sich daher für die Beleuchtung von Räumen, Fluren oder Außengebäuden.Warum sollten Sie sich für Notbeleuchtung entscheiden?Diese Leuchten sind ″Dauerleuchten″. Ihr Hauptzweck besteht darin, dauerhaft zu leuchten und bei einem Stromausfall oder einem Notfall wie einem Brand zu leuchten. Eine Dauerleuchte ermöglicht eine dauerhafte Beleuchtung der Wege oder Bereiche und hilft in der Regel, Menschen zu Fluchtwegen, Ausgängen und Sicherheit zu führen.Eigenschaften und Vorteile• LED-Beleuchtung• Einzel- oder Doppelrohre• Wetterfest• Wartungs-Notbeleuchtung• Energieersparnis von bis zu 50 % im Vergleich zu Leuchtstofflampen• Treiber mit ENEC-Zulassung• Großer Spannungsbereich (100-240 V), mit integriertem Niederspannungsschutzgerät• Betriebstemperatur von -0 °C bis +50 °C.• Verbesserte Installationskonstruktion. 2-teilige Montage ermöglicht eine schnellere Installation• Lieferung mit manipulationssicheren Edelstahlclips• Kompatibel mit der Besa Box-Montage• IP65LED, wetterfest, einfacher Notfall• Länge: 600 mm, 27 W; RS Best.-Nr.: (210-5493) 210-5493• Länge: 1200 mm, 40 W; RS Best.-Nr.: (210-5496) 210-5496• Länge: 1500 mm, 40 W; RS Best.-Nr.: (210-5500) 210-5500• Länge: 1800 mm, 60 W; RS Best.-Nr.: (210-5504) 210-5504LED-Wetterfest Twin Emergency• Länge: 1200 mm, 55 W; RS Best.-Nr.: (210-5498) 210-5498• Länge: 1500 mm, 55 W; RS Best.-Nr.: (210-5502) 210-5502• Länge: 1800 mm, 80 W; RS Best.-Nr.: (210-5506) 210-5506AnwendungenNotbeleuchtung ist ideal für kommerzielle, industrielle und Einzelhandelsanwendungen und findet sich in:KorridoreBüroräumeWerkstättenNotausgängenAußenbereicheWarum sind Notstromleuchten so wichtig?Es unbedingt erforderlich, dass alle belegten Gebäude mit Fluchtwegbeleuchtung für sicheres Verlassen ausgestattet sind, wenn der Netzstrom ausfallen sollte. Notfallleuchten sind mit Pufferbatterien ausgestattet, die ständig während des normalen Betriebs geladen werden und mindestens 3 Stunden Leistung bieten. Leuchten müssen installiert werden, um eine ausreichende Beleuchtung für die verschiedenen Bereiche von Gebäuden zu bieten, und müssen den neuesten Vorschriften entsprechen.Warum würden Sie sich für RS Pro für Notbeleuchtung entscheiden?Unser umfangreiches Sortiment stellt sicher, dass wir Ihre ideale Lösung zur Verfügung haben. Unser Angebot wurde erheblich verbessert, sodass Sie Ihre Notbeleuchtung ganz einfach auswählen können. Unsere Produkte werden mit technischen Informationen und Kundenservice unterstützt, den Sie sicher schätzen werden.
Weitere Informationen:
Dauerlicht / Notlicht:
Dauerlicht
Länge:
1200 mm
Breite:
96 mm
Tiefe:
83 mm
Lampentyp:
LED
Leistung:
40 W
Fitting Typ:
Leiste
Better World-Produkt:
Ja
EU-Energieeffizienzklasse:
D
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, rs pro led notbeleuchtung, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, 2105496, Beleuchtung, Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, RS PRO, BR4114E, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Emergency Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.