Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron IGBT-Modul / 422 A 20V max. Dual, 1200 V N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2104949
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKM300GB12T4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module semikron
igbt module
Dauer-Kollektorstrom max. = 422 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = 20V
Anzahl an Transistoren = 2
Konfiguration = Dual
Montage-Typ = Tafelmontage
Channel-Typ = N
Transistor-Konfiguration = Zweifach-Halbbrücke

Das SEMIKRON semitrans 3 Fast IGBT 4-Modul gehört zur IGBT4-Generation, die eine bevorzugte Wahl für Anwendungen wie elektronische Schweißgeräte bei Schaltfrequenzen von bis zu 20 kHz, AC-Wechselrichterantriebe und USV sein kann. Der Chipsatz bietet eine isolierte Kupfergrundplatte mit DBC-Technologie (Direct Bonded Copper) und in das Modul integrierte Soft-Switching-CAL-Diode der 4. Generation.Integrierter Gate-Widerstand Verbesserte Leistungswechselfunktion und weiches Schalten IGBTs der Serie zwei Betriebstemperatur = -40 bis 150 °C.
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
422 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
20V
Anzahl an Transistoren:
2
Konfiguration:
Dual
Montage-Typ:
Tafelmontage
Channel-Typ:
N
Transistor-Konfiguration:
Zweifach-Halbbrücke
Weitere Suchbegriffe: 2104949, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, Semikron, SKM300GB12T4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,99*
€ 307,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,11*
€ 297,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,58*
€ 267,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 211,61*
€ 251,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.