Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 1200V Tafelmontage G 10b 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2104936
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKB 35/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter semikron
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = G 10b
Pinanzahl = 4

Die Serie SEMIKRON SKB 35 bietet eine Reihe von Leistungsbrückengleichrichtern für einphasige Netzteile, wodurch sie für Anwendungen wie 1-phasige Gleichrichter für Netzteile, Frequenzumrichter, Akkuladegeräte und DC-Motorfeldgeräte geeignet ist. Es zeigt eine einfache Chassismontage, eine isolierte Metallgrundplatte und ein quadratisches Kunststoffgehäuse mit schnell aufsteckenden Steckverbindern.Sperrspannung rückwärts = bis zu 1600 V Hohe Stoßstromtoleranz
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
G 10b
Pinanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 2104936, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Semikron, SKB3512, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.