Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 800V Tafelmontage G 10b 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2104934
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKB 35/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter semikron
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = G 10b
Pinanzahl = 4

Die Serie SEMIKRON SKB 35 bietet eine Reihe von Leistungsbrückengleichrichtern für einphasige Netzteile, wodurch sie für Anwendungen wie 1-phasige Gleichrichter für Netzteile, Frequenzumrichter, Akkuladegeräte und DC-Motorfeldgeräte geeignet ist. Es zeigt eine einfache Chassismontage, eine isolierte Metallgrundplatte und ein quadratisches Kunststoffgehäuse mit schnell aufsteckenden Steckverbindern.Sperrspannung rückwärts = bis zu 1600 V Hohe Stoßstromtoleranz
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
G 10b
Pinanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 2104934, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Semikron, SKB3508, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.