| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2104919 Herst.-Nr.: DBI 25-04 P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 27A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V Montage-Typ = THT Gehäusegröße = DBi P Pinanzahl = 5 Konfiguration = Array 6
Die Serie SEMIKRON DBI 25 bietet eine Reihe von Leistungsbrückengleichrichtern für dreiphasige Netzteile, wodurch sie für Anwendungen wie 3-phasige Gleichrichter für Netzteile, Frequenzumrichter, Akkuladegeräte und Gleichstrommotor-Feldgeräte geeignet istSperrspannung rückwärts = bis zu 2200 V Hohe Stoßstromtoleranz Weitere Informationen: | | Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert: | 27A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 400V | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | DBi P | Pinanzahl: | 5 | Konfiguration: | Array 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 2104919, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Semikron, DBI2504P, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers |
| | |
| |