Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SMD LED Grün 2,7 V, Cluster 8-LEDs 2835


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2104173
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GT JTLPS1.13-KKLN-25-1-150-R33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 2835
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 8
Durchlassspannung = 2,7 V

Die Farbfamilie OSRAM Opto Semiconductors Duris ® E 2835 bietet eine ausgezeichnete höchste Effizienz bei kostengünstigen Industriestandard-LEDs. Duris ® E 2835 überzeugt nie mit seiner Leistungsfähigkeit auf Systemebene.Der Typ. Die Strahlung beträgt 120° (Lambertscher Emitter). Der Lichtstrom ist typ. 67,7 lm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
2835
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
8
Durchlassspannung:
2,7 V
Weitere Suchbegriffe: 2104173, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GTJTLPS113KKLN251150R33, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0615*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1671*
€ 0,1988
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1145*
€ 0,1363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,094*
€ 0,112
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0774*
€ 0,0921
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,0732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.