Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SMD LED Grün 2,7 V, Cluster 8-LEDs 2835


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2104172
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GT JTLPS1.13-KKLN-25-1-150-R33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 2835
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 8
Durchlassspannung = 2,7 V
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
2835
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
8
Durchlassspannung:
2,7 V
Weitere Suchbegriffe: 2104172, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GTJTLPS113KKLN251150R33, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,08095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 902,00*
€ 1.073,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 876,20*
€ 1.042,678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 850,80*
€ 1.012,452
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 809,50*
€ 963,305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.