Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick W12-3 Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 20 mm → 600 mm, NPN Ausgang,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2103811
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WTB12-3N2411
EAN/GTIN:
     4047084141003
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich = 20 mm → 600 mm
Ausgangstyp = NPN
Anschluss = M12-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 4-poliger Steckverbinder
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 0,00033 Sekunden
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Erfüllte Normen = CE Certified, UL Certified

ÜbersichtAuf einen BlickErstklassige optische Leistung durch überlegene OES-Technologie Automatische Selbsteinspannung mit reflektierenden Sensoren Hintergrund- und Vordergrundunterdrückung mit zweiter Emitter-LED in der Nähe Sensoren Gut sichtbare, präzise Lichtpunkt- und hochenergetische IR-Sender Robustes Zinkdruckgussgehäuse, optional mit Teflon ® -Beschichtung Montageoptionen mit Durchgangsbohrungen, Sockelblindlöchern, länglichen Durchgangsbohrungen und Schwalbenschwanzführung Flexible Sensoreinstellungen, Überwachung, erweiterte Diagnose und Visualisierung dank I/O-LinkIhr VorteilZuverlässige Erkennung durch überlegenen ASIC (anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreis) Technologie und Immunität gegen optische Störfaktoren aus der Industrie Umgebung Die LED-Technologie von PinPoint bietet einen hellen, kleinen und präzisen Lichtpunkt, der eine schnelle und einfache Sensorausrichtung ermöglicht Präzise Schalteigenschaften sorgen für eine zuverlässige Objekterkennung und reduzieren die Ausfallzeiten durch Neujustierung von Sensoren bei Rezeptänderungen Große Auswahl an Produkten in einem robusten Metallgehäuse Ermöglicht Anwendungsflexibilität in einer Vielzahl von Industrieumgebungen Flexible Montageoptionen verkürzen die Installationszeit IO-Link ermöglicht einen einfachen Datenzugriff von der SPS aus Schnelle und einfache Konfiguration Schnelle und einfache Integration mit FunktionsblöckenDie W12-3-Familie verfügt über eine komplette Reihe von photoelektrischen Sensoren, die in einem Metallgehäuse untergebracht sind. Es gibt eine große Anzahl von Varianten, einschließlich Näherungs-, Reflexlichtschranken-, Durchgangsstrahl-, Speziallaser- und klare Materialversionen. Diese Sensoren bieten aufgrund ihrer zuverlässigen Objekterkennung und Überwachungsmöglichkeiten viele Vorteile gegenüber herkömmlichen optischen Sensoren. Ob in der Verpackungs-, Pharma- oder Lebensmittel- und Getränkeindustrie - die W12-Familie bietet eine Lösung für jede Anwendung.AnwendungenPlatinenerkennung Prüfen des Vorhandenseins in einer Ultraschall-Schweißstation Prüfen des Vorhandenseins und der Position der Schalen Kollisionsschutz an Robotergreifern Schneiden hervorstehender Kanten Erkennung von Papierkanten Dynamische Messung von Lücken zwischen Objekten mit Smart Sensor Solutions Flexible Konfiguration des Sensors für verschiedene Verpackungen Flexible Parametrierung der Sensoren für verschiedene Verpackungen Flexible Sensoreinstellung zur Erkennung von transparenten Objekten Kennzeichnung von direkt markierten 2D-Codes Kennzeichnung von Stapeln Inline-Qualitätskontrolle auf einem Sensorrake Integrierte Bestückungsanalyse Integrierte Geschwindigkeits- und Längenmessung für Sägewerksanwendungen Erkennung der Vorderkante und Anwesenheitsprüfung Regelkreis: Schleifenmessung Messen der Höhe des Papierstapels Überwachung des Sorterkippens Papierreißüberwachung Positionierung der Plattenpalette Vorhandensein und Typenprüfung für Sitz-Unterrahmenkomponenten Anwesenheitsprüfung auf Papier Roboterführung für die Installation von Windschutzscheiben
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich:
20 mm → 600 mm
Ausgangstyp:
NPN
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
4-poliger Steckverbinder
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
0,00033 Sekunden
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Erfüllte Normen:
CE Certified, UL Certified
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Stiftleiste, sick reflexions-lichtschranke, sick kontrasttaster, lichttaster, 2103811, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WTB123N2411, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 225,36*
€ 273,53*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 229,60*
€ 278,78*
Frei Haus
ab € 231,57*
€ 280,33*
Frei Haus
ab € 234,21*
€ 282,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 242,42*
€ 295,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,28*
€ 351,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,84*
€ 331,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,58*
€ 318,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.