|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2103085 Herst.-Nr.: ILH-OF01-WM90-SC221-WIR200. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Anzahl der LEDs = 1 LED Farbe = Weiß Oberflächenfarbe = 3000K Lichtstrom typ. = 159 lm Serie = ILH-OF01-xxxx-SC221-WIR200
intelligent LED Solutions Im Herzen jedes PowerStar befindet sich eine quadratische flache LED OSLON ®. OSLON ® Squares können bis zu 1800 mA betrieben werden, während die neueste Power Chip-Technologie von OSRAM selbst bei höchsten Antriebsströmen effizient bleibt. Ein niedriger Wärmewiderstand von 2,8 k/W sorgt für kühlen Betrieb und ein hocheffizientes Produkt. PowerStars sind kompakte, leistungsfähige LED-Lichtquellen auf Aluminiumsubstraten für optimale thermische Steuerung. Standardmäßig mit 200-mm-Drähten lieferbar.Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Erhältlich mit 200-mm-Verbindungsdrähten Weitere Informationen:  |  | Anzahl der LEDs: | 1 | LED Farbe: | Weiß | Oberflächenfarbe: | 3000K | Lichtstrom typ.: | 159 lm | Serie: | ILH-OF01-xxxx-SC221-WIR200 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: smd-led, ILHOF01WM90SC221WIR200, 2103085, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays |
|  |  |
| |