|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2103084 Herst.-Nr.: ILH-OF01-UL70-SC221-WIR200. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Anzahl der LEDs = 1 LED Farbe = Ultraweiß Oberflächenfarbe = 6500K Lichtstrom typ. = 224 lm Better World-Produkt = Ja Serie = ILH-OF01-xxxx-SC221-WIR200
intelligent LED Solutions Im Herzen jedes PowerStar befindet sich eine quadratische flache LED OSLON ®. OSLON ® Squares können bis zu 1800 mA betrieben werden, während die neueste Power Chip-Technologie von OSRAM selbst bei höchsten Antriebsströmen effizient bleibt. Ein niedriger Wärmewiderstand von 2,8 k/W sorgt für kühlen Betrieb und ein hocheffizientes Produkt. PowerStars sind kompakte, leistungsfähige LED-Lichtquellen auf Aluminiumsubstraten für optimale thermische Steuerung. Standardmäßig mit 200-mm-Drähten lieferbar.Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Erhältlich mit 200-mm-Verbindungsdrähten Weitere Informationen:  |  | Anzahl der LEDs: | 1 | LED Farbe: | Ultraweiß | Oberflächenfarbe: | 6500K | Lichtstrom typ.: | 224 lm | Better World-Produkt: | Ja | Serie: | ILH-OF01-xxxx-SC221-WIR200 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: smd-led, 2103084, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILHOF01UL70SC221WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 7,18* | € 12,21* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 11,33* | € 18,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|