Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Array Aufnahme-Halterung, für Lineare ILS-Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2103064
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-EXTRUSION-31-1256X37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Zur Verwendung mit = Lineare ILS-Streifen
Abmessungen = 1256 x 37mm
Länge = 1.256m
Breite = 37mm
Serie = ILA-EXTRUSION-31-####x37

Die intelligent LED Solutions verfügt über eine Reihe extrudierter Kühlkörper für den Einsatz mit unserer Standard-Serie von Power Linear-Streifen. Diese Kühlkörper sind für den Einsatz in Verbindung mit thermischem Schnittstellenmaterial ausgelegt, um den Streifen am Kühlkörper zu befestigen und ausreichende Wärmeableitung von den LEDs zu ermöglichen. Diese Extrusion wird mit einer T-Stange entlang der Basis der Extrusion geliefert, um eine einfachere Installation zu ermöglichen.Einfache Installation Schwarze lineare Extrusion: 1256mm
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Lineare ILS-Streifen
Abmessungen:
1256 x 37mm
Länge:
1.256m
Breite:
37mm
Serie:
ILA-EXTRUSION-31-####x37
Weitere Suchbegriffe: 2103064, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Array Befestigungen, Intelligent LED Solutions, ILAEXTRUSION311256X37, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Array Mounts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.