Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Grün, 28V dc / 90mcd, Ø 5.5mm x 30.5mm, Telefonlampen-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-210305
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     210305
EAN/GTIN:
     5056070961920
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 28V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Intensität = 90mcd
Lampensockel = Telefonlampen
Chiptyp = Multichip
Durchmesser = 5.5mm
Länge = 30.5mm
Betrachtungswinkel = 180°
Wellenlänge Spitze = 565nm
Nennstrom = 15mA
Lebensdauer = 100000h

RS PRO
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Intensität:
90mcd
Lampensockel:
Telefonlampen
Chiptyp:
Multichip
Durchmesser:
5.5mm
Länge:
30.5mm
Betrachtungswinkel:
180°
Wellenlänge Spitze:
565nm
Nennstrom:
15mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen, rs pro led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen grün, 210305, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, T55GM28A, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.