| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2103011 Herst.-Nr.: AS6218-EK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorgestelltes Gerät = AS6218-EK Zum Einsatz mit = AS6218-EK Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Kit-Name = AS6218
Der digitale Temperatursensor der AMS AG wurde für Anwendungen mit hoher Genauigkeit und extrem niedrigem Stromverbrauch entwickelt. Dieses digitale Sensordesign bietet acht I__LW_AT__2C-Adressen und eine Versorgungsspannung von 1,71 V bis 3,6 V.6 μA bei 4 Abtastungen/s Leistungsaufnahme Hohe Temperaturgenauigkeit bis zu ±0,2° Ab Werk kalibriert Weitere Informationen: | | Vorgestelltes Gerät: | AS6218-EK | Zum Einsatz mit: | AS6218-EK | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Kit-Name: | AS6218 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2103011, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, ams OSRAM, AS6218EK, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| |