Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvania ToLEDo, LED-Filament, LED-Lampe, Kolbenform, 2,5 W / 230V, E14 Sockel, 2700K Homelight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2102254
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0028502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Lampensockel = E14
Leistung = 2,5 W
Farbtemperatur = 2700K
Serie = ToLEDo
Lampenform = Kolbenform
Farbton = Homelight
Nennspannung = 230 V

Die Sylvania GLS LED-Lampen werden für dekorative und allgemeine Beleuchtungsanwendungen verwendet und haben ein warmes Ambiente, das herkömmlichen Lampen ähnelt. Es funktioniert mit und omnidirektionaler Lichtverteilung.Energieklasse A++ 250 lm Lichtstrom 2700 K Farbtemperatur
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E14
Leistung:
2,5 W
Farbtemperatur:
2700K
Serie:
ToLEDo
Lampenform:
Kolbenform
Farbton:
Homelight
Nennspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 2700k, led e14 warmweiss, led e14, 2102254, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Sylvania, 0028502, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.