| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2102030 Herst.-Nr.: X-NUCLEO-IOD02A1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Erweiterungs-Leiterplatte Zum Einsatz mit = Arduino UNO Vorgestelltes Gerät = L6364Q
Die STMicroelectronics X-Nucleo-IOD02A1-Erweiterungsplatine für STM32 Nucleo basiert auf dem Zweikanal-SIO- und IO-Link-PHY-Gerätetransceiver L6364Q, der 50 mA 3,3 V- und 5,0 V-Spannungsregler, DC/DC-Wandler und M-Sequenzmanagement einbettet. Die Erweiterungsplatine bietet eine erschwingliche und einfach zu bedienende Lösung für die Entwicklung von SIO- und IO-Link-Anwendungen für industrielle Sensoren, mit der Sie die Kommunikationsfunktionen und Robustheit des L6364Q einfach evaluieren können.2-Kanal (CQ und DIO) IO-Link PHY-Schicht IO-Link-DLL (M-Sequenzhandler und Prüfsumme) Wake-up-Erkennung Interrupt-Diagnosestift SPI- und UART-Schnittstellen 50 mA 3,3 V und 5,0 V Linearregler 50 mA einstellbarer Abwärtswandler (5,0 ÷ 10,8 V) Überlastschutz mit einstellbarer Eingriffsschwelle Überhitzungsschutz mit einstellbarer Abschaltschwelle Volle Verpolung auf Prozessseite Schutzleiter für Masse und VCC-Drahtbruch Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Erweiterungs-Leiterplatte | Zum Einsatz mit: | Arduino UNO | Vorgestelltes Gerät: | L6364Q |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 2102030, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, STMicroelectronics, XNUCLEOIOD02A1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,95* | € 30,66* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 23,36* | € 33,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|