Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 715C SLCC Keramikkondensator, 2.5nF, 40kV dc, Y5U, Schraubanschluss, -20 → +80%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2101582
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     715C40DKD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
vishay keramikkondensator
Kapazität = 2.5nF
Spannung = 40kV dc
Montageart = Schraubanschluss
Serie = 715C
Toleranz = -20 → +80%
Dielektrikum = Y5U
Entstörklasse = Class II
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.5nF
Spannung:
40kV dc
Montageart:
Schraubanschluss
Serie:
715C
Toleranz:
-20 → +80%
Dielektrikum:
Y5U
Entstörklasse:
Class II
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 2,5 nf, 2101582, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, 715C40DKD25, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.