Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 715C SLCC Keramikkondensator, 3.3nF, 30kV dc, Y5U, Schraubanschluss, -20 → +80%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2101574
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     715C30DKD33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 3,3nf
Kapazität = 3.3nF
Spannung = 30kV dc
Montageart = Schraubanschluss
Serie = 715C
Toleranz = -20 → +80%
Dielektrikum = Y5U
Entstörklasse = Class II
Betriebstemperatur max. = +85°C

Die einschichtigen Keramik-Wechselspannungs- und DC-Scheibenkondensatoren Vishay der Hochspannungsklasse 1 arbeiten mit einer Betriebsspannung von 30000 V dc. Er kann in Hochspannungsnetzteilen, CO2-Lasern, Röntgengeräten, Schweißgeräten und industriellen Anwendungen eingesetzt werden.0,2 % bei 1 kHz Verlustfaktor Schraubklemmenmontage
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3nF
Spannung:
30kV dc
Montageart:
Schraubanschluss
Serie:
715C
Toleranz:
-20 → +80%
Dielektrikum:
Y5U
Entstörklasse:
Class II
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, vishay keramikkondensator, 2101574, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, 715C30DKD33, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.