Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 715C SLCC Keramikkondensator, 3.3nF, 30kV dc, Y5U, Schraubanschluss, -20 → +80%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2101573
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     715C30DKD33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 3,3nf
Kapazität = 3.3nF
Spannung = 30kV dc
Montageart = Schraubanschluss
Serie = 715C
Toleranz = -20 → +80%
Dielektrikum = Y5U
Entstörklasse = Class II
Toleranz Plus = +80%
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3nF
Spannung:
30kV dc
Montageart:
Schraubanschluss
Serie:
715C
Toleranz:
-20 → +80%
Dielektrikum:
Y5U
Entstörklasse:
Class II
Toleranz Plus:
+80%
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, vishay keramikkondensator, 2101573, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, 715C30DKD33, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 52,60*
€ 57,83*
1 Tag
6
1
€ 14,99*
ab € 46,16*
€ 78,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.156,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.