Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 715C SLCC Keramikkondensator, 200pF, 20kV dc, N4700, Schraubanschluss, ±20%, 21 (Dia.) x 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2101570
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     715C20KTT20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
vishay keramikkondensator
Kapazität = 200pF
Spannung = 20kV dc
Montageart = Schraubanschluss
Serie = 715C
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = N4700
Durchmesser = 21mm
Höhe = 23mm
Abmessungen = 21 (Dia.) x 23mm
Entstörklasse = Class I
Betriebstemperatur max. = +85°C

Die Keramik-Einschicht-AC- und DC-Scheibenkondensatoren Vishay der Hochspannungsklasse 1 arbeiten mit einer Betriebsspannung von 20000 V dc. Er kann in Hochspannungsnetzteilen, CO2-Lasern, Röntgengeräten, Schweißgeräten und industriellen Anwendungen eingesetzt werden.0,2 % bei 1 kHz Verlustfaktor Schraubklemmenmontage
Weitere Informationen:
Kapazität:
200pF
Spannung:
20kV dc
Montageart:
Schraubanschluss
Serie:
715C
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
N4700
Durchmesser:
21mm
Höhe:
23mm
Abmessungen:
21 (Dia.) x 23mm
Entstörklasse:
Class I
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, 2101570, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, 715C20KTT20, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 32,08*
€ 37,71*
1 Tag
14
1
€ 14,99*
ab € 29,83*
€ 42,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 942,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.