Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Gelb, 24V ac/dc / 300mcd, Ø 5.5mm x 22mm, Telefonlampen-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-210080
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     210080
EAN/GTIN:
     5056070961708
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V ac/dc
Lampentyp = LED
Intensität = 300mcd
Lampensockel = Telefonlampen
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 5.5mm
Länge = 22mm
Wellenlänge Spitze = 592nm
Nennstrom = 15mA
Lebensdauer = 100000h

RS Pro T5.5K ACDC-LEDs. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen T5.5K ACDC LED-Anzeigen. Diese RS Pro LED-Lampen wurden für die Beleuchtung in beengten Platzverhältnissen hergestellt und sind eine großartige Wahl mit allen Modellen, die sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität sind. LED-Anzeigelampen der RS-Marke kombinieren hohe Helligkeit mit langer Lebensdauer und geringem Energieverbrauch. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Einzelchip-LED mit Reflektor ;/li> ;li>Einweggleichrichter ;/li> ;li>Ausführungen für 24 V dc ;/li> ;li>Verpolungsschutzdiode ;/li> ;li>Verschiedene MCD-Intensitäten (millicandela) in dieser Serie. Diese Maßeinheit wirkt sich auf die Helligkeit der LEDs aus. ;/li> ;li>Die Anode ist durch einen mit Pluszeichen versehenen Kontakt gekennzeichnet ;/li> ;li>In dieser Serie werden verschiedene Lichtausgangsfarben angeboten ;/li> ;li>Fantastische Lebensdauer von 100000 Stunden durch diese LEDs ;/li> ;/ul>. Anwendungen. LED-Signalleuchten werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: ;ul> ;li>Telefon-Voicemail-Systeme ;/li> ;li>Kfz ;/li> ;li>Verkaufsautomaten und Kioske ;/li> ;li>Industriell ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V ac/dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
300mcd
Lampensockel:
Telefonlampen
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
5.5mm
Länge:
22mm
Wellenlänge Spitze:
592nm
Nennstrom:
15mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel T5,5k, Sockel T5,5K, Telefonlampen, rs pro meldeleuchte 24v gelb, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 210080, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, T55KY24A, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.