Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer 1.1/2" ISO 2852 Relativ Drucksensor mit Hygieneanschluss 0bar bis 1bar, Stromausgang, ATEX-Zulassung, für Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2100731
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     PP20H-2.3B15R.A114.542020.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 1bar
Genauigkeit = ±0,5 %
Ausgangstyp = Stromausgang
Medium = Medium
Prozessanschluss = 1.1/2" ISO 2852
Versorgungsspannung = 30 V
Schnittstelle = IO-Link
IP Schutzart = IP67

Der Baumer PP20H-D1 IO-Link ist ein vollständig geschweißter Drucksensor mit hygienischer Verbindung. Er hat ±0,5 % Genauigkeit und auch Steckverbinder M12-A mit 4-poligem Edelstahlmaterial. Er verwendete einen Messbereich von 0 bis 1 bar und ist gegen Verpolung geschützt.Betriebstemperaturbereich: -20 bis 85 °C. Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
1bar
Genauigkeit:
±0,5 %
Ausgangstyp:
Stromausgang
Medium:
Medium
Prozessanschluss:
1.1/2" ISO 2852
Versorgungsspannung:
30 V
Schnittstelle:
IO-Link
IP Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 0 bis 1 bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer baumer, 2100731, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Baumer, PP20H23B15RA114542020000, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,91*
€ 535,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,36*
€ 493,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,66*
€ 461,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,44*
€ 440,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,26*
€ 428,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.