| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2100725 Herst.-Nr.: PF20S-11.010.T527.20.1.0000.0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überwachtes Medium = Flüssigkeit Gerätetyp = Flexflow Durchfluss- und Temperaturmesssensor Durchflussrate min. = 10 cm/s Durchflussrate max. = 400 cm/s Versorgungsspannung = 30 V dc Verbindungstyp = Kompression Serie = PF20S
Der Baumer Flex Flow PF20S verwendet Durchfluss- und Temperaturmessung in einem einzigen Sensor und verfügt über ein analoges Ausgangssignal. Er ist kompakt und robust. Es besteht aus Edelstahl und verfügt über einen Druckanschluss mit Ø 6 Sensor mit einer Länge von 100 mm. Er verwendete den Steckverbinder M12-A mit 4-poligem und programmierbarem Ausgang IO-Link.Betriebstemperaturbereich: -25 bis 80 °C. Schutzart IP67 Weitere Informationen: | | Überwachtes Medium: | Flüssigkeit | Gerätetyp: | Flexflow Durchfluss- und Temperaturmesssensor | Durchflussrate min.: | 10 cm/s | Durchflussrate max.: | 400 cm/s | Versorgungsspannung: | 30 V dc | Verbindungstyp: | Kompression | Serie: | PF20S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2100725, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Baumer, PF20S11010T52720100000, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors |
| | |
| |