Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer PF20S Flüssigkeit Durchflusssensor 30 V dc 10 cm/s → 400 cm/s Typ Flexflow Durchfluss- und Temperaturmesssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2100723
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     PF20S-11.010.T445.23.1.0000.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor flüssigkeit
durchflusssensor
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Flexflow Durchfluss- und Temperaturmesssensor
Durchflussrate min. = 10 cm/s
Durchflussrate max. = 400 cm/s
Versorgungsspannung = 30 V dc
Verbindungstyp = M18-Dichtungskonuken
Mediumtemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

Der Baumer Flex Flow PF20S verwendet Durchfluss- und Temperaturmessung in einem einzigen Sensor und verfügt über ein analoges Ausgangssignal. Er ist kompakt und robust. Er besteht aus Edelstahl und verfügt über einen M18x1,5-Sensor mit einer Länge von 50 mm. Er verwendete den Steckverbinder M12-A mit 4-poligem und programmierbarem Ausgang IO-Link.Betriebstemperaturbereich: -25 bis 80 °C. Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Flexflow Durchfluss- und Temperaturmesssensor
Durchflussrate min.:
10 cm/s
Durchflussrate max.:
400 cm/s
Versorgungsspannung:
30 V dc
Verbindungstyp:
M18-Dichtungskonuken
Mediumtemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: 2100723, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Baumer, PF20S11010T44523100000, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,21*
€ 490,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,59*
€ 476,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,10*
€ 434,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,65*
€ 411,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,05*
€ 390,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.