Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer PF20S Flüssigkeit Durchflusssensor 30 V dc 10 cm/s → 400 cm/s Typ Flexflow Durchfluss- und Temperaturmesssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2100722
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     PF20S-11.010.T445.23.0.0000.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor flüssigkeit
durchflusssensor
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Flexflow Durchfluss- und Temperaturmesssensor
Durchflussrate min. = 10 cm/s
Durchflussrate max. = 400 cm/s
Versorgungsspannung = 30 V dc
Verbindungstyp = M18-Dichtungskonuken
Serie = PF20S

Der Baumer Flex Flow PF20S verwendet Durchfluss- und Temperaturmessung in einem einzigen Sensor und verfügt über ein analoges Ausgangssignal. Er ist kompakt und robust. Er besteht aus Edelstahl und verfügt über einen M18x1,5-Sensor mit einer Länge von 50 mm.Betriebstemperaturbereich: -25 bis 80 °C. Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Flexflow Durchfluss- und Temperaturmesssensor
Durchflussrate min.:
10 cm/s
Durchflussrate max.:
400 cm/s
Versorgungsspannung:
30 V dc
Verbindungstyp:
M18-Dichtungskonuken
Serie:
PF20S
Weitere Suchbegriffe: 2100722, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Baumer, PF20S11010T44523000000, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,43*
€ 488,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,81*
€ 474,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,32*
€ 432,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,35*
€ 409,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,33*
€ 389,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.