Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer PF20H Flüssigkeit Durchflusssensor 30 V dc 10 cm/s → 400 cm/s Typ Hygienischer Durchfluss- und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2100716
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     PF20H-11.010.A035.20.1.0000.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor flüssigkeit
durchflusssensor
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Durchflussrate min. = 10 cm/s
Durchflussrate max. = 400 cm/s
Versorgungsspannung = 30 V dc
Verbindungstyp = G 1/2 Zoll hygienisch
Mediumtemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

Der Baumer Flex Flow PF20H verwendet Durchfluss- und Temperaturmessung in einem einzigen Sensor und verfügt über ein digitales Ausgangssignal. Er ist kompakt und robust. Er besteht aus Edelstahl und verfügt über einen hygienischen G 1/2-A-Sensor mit einer Länge von 50 mm.Betriebstemperaturbereich: -25 bis 80 °C. Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Durchflussrate min.:
10 cm/s
Durchflussrate max.:
400 cm/s
Versorgungsspannung:
30 V dc
Verbindungstyp:
G 1/2 Zoll hygienisch
Mediumtemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: 2100716, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Baumer, PF20H11010A03520100000, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,90*
€ 602,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,54*
€ 569,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,70*
€ 542,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,47*
€ 511,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,61*
€ 485,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.