| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2100668 Herst.-Nr.: GIM500R-M210.FC4.A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Achsenanzahl = 2 Technologie = Analog Pinanzahl = 8
Der Baumer GIM500R 2-dimensionale Neigungssensor verfügt über einen Analogausgang und verwendet das kapazitive MEMS-Messprinzip für den Sensor. Es wurde ein Metallgehäuse verwendet, das einen Messbereich von ±90° hat und gegen Verpolung geschützt ist. Er verwendete Steckverbinder M12 mit einem 1 m langen Kabel.Betriebstemperatur: -40 bis +85 °C. Schutzart IP 69K. Wiederholbarkeit ±0,1° Weitere Informationen: | | Achsenanzahl: | 2 | Technologie: | Analog | Pinanzahl: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2100668, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Baumer, GIM500RM210FC4A, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
| | |
| |