Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Massivkern Stromwandler 5A, Leitermaß 13.8mm, 83.8mm x 27mm x 55.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2100638
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2100638
EAN/GTIN:
     5059044241875
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Bohrungsdurchmesser = 13.8mm
Stromwandlertyp = Massivkern
Eingangsstrom = 5A
Gesamthöhe = 55.4mm
Gesamtbreite = 83.8mm
Gesamttiefe = 27mm
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +65°C
Serie = CVB5R0I

RS Pro Festkern-StromRS Pro freut sich, eine Serie von Festkern-Stromwandlern vorzustellen. Sie sind Wandler für die elektronische Messung von AC-sinusförmigen Signalformen mit galvanischer Trennung zwischen dem Primär- (hohe Leistung) und dem Sekundärstromkreis (elektronische Schaltung). Festkern-Stromwandler finden sich häufig in Anwendungen der Analogiestrommessung von Automatisierungssystemen für die Fernüberwachung.Was ist ein Stromwandler?Ein Stromwandler ist ein Gerät, das den Strom in ein elektrisches Standardsignal umwandelt. Es besteht aus vier Teilen: Empfindlichen Komponenten, Umwandlungsschaltkreisen, Umwandlungskomponenten und Versorgungskreisen.Was ist der Unterschied zwischen einem Stromwandler und einem Stromwandler?Ein Stromwandler ist eine Kraftübertragungseinheit und ein Stromwandler ist eine Signalübertragungseinheit.Eigenschaften und Vorteile• Typ: Massiver Kern• AC-sinusförmige Messung• Tafelmontage• Kompakte Bauform• Messumformer für die elektronische Messung von AC-sinusförmigen Signalformen• Stromausgang• Frequenzbandbreite: 5-60 Hz• Isoliertes Kunststoffgehäuse gemäß UL 94-V0Technische Daten• Betriebstemperatur: -25 °C ∼+ 65 °C.• Lagertemperatur: -25 °C ∼+ 65 °C.• Versorgungsspannung: 24 V dc• Betriebsfeuchtigkeit: < 85 % relative Luftfeuchtigkeit, KEINE Kondensation, In-house und in jede Richtung installierbar• Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (nicht kondensierend) <: 85 % relative Luftfeuchtigkeit• Gewicht: 123 g.RS Pro Festkern-Stromwandler-Serie Optionen• 5 A, Wechselstromwandler; RS Best.-Nr. 210-0638 () • 50 A, Wechselstromwandler; RS Best.-Nr. 210-0637 () • 200 A, Wechselstromwandler; RS Best.-Nr. 210-0636 () ZulassungenRS-konform, CE, UL94Anwendungen• Energieverbrauch• Motorüberwachung• Maschinenwartung• ProzessüberwachungWarum würden Sie sich für RS Pro für Stromwandler entscheiden?RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
13.8mm
Stromwandlertyp:
Massivkern
Eingangsstrom:
5A
Gesamthöhe:
55.4mm
Gesamtbreite:
83.8mm
Gesamttiefe:
27mm
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
+65°C
Serie:
CVB5R0I
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 5a, aufsteckstromwandler, rs pro stromwandler, 2100638, Automation, Prozessautomation, RS PRO, CVB5R0I, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.