Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Grün, 24V dc / 35mcd, Ø 6mm x 15.25mm, Midget-Flanged Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-209989
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     209989
EAN/GTIN:
     5056070961609
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Intensität = 35mcd
Lampensockel = Zwergflansch
Chiptyp = Multichip
Durchmesser = 6mm
Länge = 15.25mm
Betrachtungswinkel = 180°
Wellenlänge Spitze = 565nm
Nennstrom = 14mA
Lebensdauer = 100000h

Multichip-LEDs mit Zwergflansch, T1 3/4. Diese Multichip-LED-Signalleuchte von der vertrauenswürdigen Marke RS verfügt über sechs LEDs und gewährleistet ein Maß an Helligkeit, das dem von vergleichbaren Glühlampen entspricht, aber bei denen der Stromverbrauch niedriger und die Lebensdauer länger ist. Durch die Zwergflanschform dieser Signalleuchte ist eine schnelle und sichere Montage gewährleistet. Eigenschaften und Vorteile:. Robuste und kompakte Lampe LED-Leuchten verfügen über einen Strombegrenzungswiderstand Für den positiven Anschluss an den Sockelkontakt Größe T1 3/4
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Intensität:
35mcd
Lampensockel:
Zwergflansch
Chiptyp:
Multichip
Durchmesser:
6mm
Länge:
15.25mm
Betrachtungswinkel:
180°
Wellenlänge Spitze:
565nm
Nennstrom:
14mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 209989, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, MFGM24, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.