| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2099462 Herst.-Nr.: SS3Y1-S41-02-M5-Q EAN/GTIN: 5059039844470 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 2 Anschluss-Gewinde = M5 Serie = SS3Y Typ = Verteilerplatte Gewindegröße = M5 Standardgewinde = Metrisch
Serie VJ114 - Anschlussplatten. Zur Verwendung mit Best.-Nr. ; 209-9440 209-9440 Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 2 | Anschluss-Gewinde: | M5 | Serie: | SS3Y | Typ: | Verteilerplatte | Gewindegröße: | M5 | Standardgewinde: | Metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smc mehrfachanschlussplatte, anschlußplattenset pneumatik, 2099462, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, SMC, SS3Y1S4102M5Q, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,58* | € 21,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 16,83* | € 22,29* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,85* | € 22,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|