Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VTA301, Rc1/8 Pneumatik-Steuerventil, Feder/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC VTA301, Rc1/8 Pneumatik-Steuerventil, Feder/Pneumatisch-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-2099434
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VTA301-01
EAN/GTIN:
     5059039831944
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Steuerventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Funktion = 3/2
Anschluss-Gewinde = Rc1/8
Betätigungsart = Feder/Pneumatisch
Serie = VTA301
Montageart = Einzelplatzinstallation
Anzahl der Anschlüsse = 3/2
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max. = 127.6NL/min
Betriebsdruck min. = 0MPa
Gewindegröße = 1/8Zoll
Standardgewinde = Rc

3//2 Pneumatik-/Federventil, Serie VTA301. Durch verschiedene Anschlüsse sind bis zu 6 Ventilfunktionen möglich
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Anschluss-Gewinde:
Rc1/8
Betätigungsart:
Feder/Pneumatisch
Serie:
VTA301
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max.:
127.6NL/min
Betriebsdruck min.:
0MPa
Gewindegröße:
1/8Zoll
Standardgewinde:
Rc
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil pneumatisch, 2099434, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, VTA30101, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 8,90*
ab € 27,56*
€ 35,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,44*
€ 39,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.