| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2099352 Herst.-Nr.: 2099352 EAN/GTIN: 5059044240595 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter, 1-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-(Ein) Kontaktnennstrom = 3 A Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötanschluss IP Schutzart = IP 67 Beleuchtet = Nein Betätigermaterial = Verchromtes Messing Kontaktmaterial = Gold
Die Subminiatur-Kippschalter von RS Pro bieten sowohl SPDT als auch DPDT einschließlich mehrerer Betätigungselemente, Buchsen- und Anschlussoptionen und Kontaktbelastbarkeit bis zu 3 A. Die Betriebstemperaturbereiche liegen zwischen -40? Und 85?. Er kann mit einem Verriegelungshebel erhältlich sein.Edelstahlgehäuse 40000 Schaltspiele mechanische Lebensdauer Isolationswiderstand: 1000 MO Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 2-poliger Umschalter, 1-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-(Ein) | Kontaktnennstrom: | 3 A | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötanschluss | IP Schutzart: | IP 67 | Beleuchtet: | Nein | Betätigermaterial: | Verchromtes Messing | Kontaktmaterial: | Gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 1pol, 2099352, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, 2MD1T2B02M6RES, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |