Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Grün, 24V dc / 35mcd, Ø 6mm x 15.25mm, Midget-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-209822
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     209822
EAN/GTIN:
     5056070961449
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Lampentyp = LED
Intensität = 35mcd
Lampensockel = Midget-Grooved
Chiptyp = Multichip
Durchmesser = 6mm
Länge = 15.25mm
Betrachtungswinkel = 180°
Wellenlänge Spitze = 565nm
Nennstrom = 14mA
Lebensdauer = 100000h

RS PRO V3
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
35mcd
Lampensockel:
Midget-Grooved
Chiptyp:
Multichip
Durchmesser:
6mm
Länge:
15.25mm
Betrachtungswinkel:
180°
Wellenlänge Spitze:
565nm
Nennstrom:
14mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 209822, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, MGGM24, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.