Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 8 mm x 350mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098136
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2098136
EAN/GTIN:
     5059044235362
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 350mm
Breite = 8 mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 66
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 100
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Zugfestigkeit = 500N
Serie = CT-PA-SSBL

Nicht lösbare Nylonkabelbinder von RS PRORS Pro freut sich, eine neue Serie von schwarzen, nicht lösbaren Kabelbindern vorzustellen. Unsere Kabelbinder sind schwer entflammbar, erhältlich mit einer Zugfestigkeit von 180 N, 220 N oder 500 N und aus robustem Nylon 66-Material. Die Kabelbinder von RS Pro garantieren eine ausgezeichnete Leistung mit Edelstahlhaken für hervorragenden Halt und einen starken selbstsichernden Mechanismus, der für die anspruchsvollsten Anwendungen entwickelt wurde.Warum benötigen Sie Kabelbinder?Kabelbinder sind unentbehrliches Zubehör, das von Ingenieuren und Heimwerkern zum Sichern von Kabeldrähten, zum Aufhängen und Aufbewahren von Teilen oder einfach zum Abschließen einer professionellen Installation verwendet wird. Das Angebot von RS Pro ist durchdacht und bietet eine Vielzahl von Längen und Stärken, um sicherzustellen, dass Sie die ideale Lösung für Ihre Anwendung haben. Kabelbinder sind auch bekannt als:• Kabelbinder• Schlauchbinder• Steggel-Kabelbinder• Zap-Band• KabelbinderEigenschaften und Vorteile• Starker selbstsichernder Mechanismus• abgerundete Kanten verhindern Schäden an Bündeln• Höhere Zugfestigkeit und Zuverlässigkeit• Ideal für den Einsatz im Freien oder in Innenräumen• Edelstahl-Verbindungsstück bietet überlegene Grifffestigkeit• das mit einem Band befestelte Gehäuse verhindert eine Bewegung des Bindebandes• Gekrümmte Endkonstruktion ermöglicht einfaches Aufnehmen und schnellere faster InstallationTechnische Daten• Typ: Nicht lösbar• Farbe: Schwarz• Material: Nylon 6.6• Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C.• UV-beständig• Schwer entflammbarOptionen für Kabelbinder• Länge 102 mm, 180 N, RS Best.-Nr. 209-8130 () • Länge 155 mm, 180 N, RS Best.-Nr. 209-8131 () • Länge 186 mm, 180 N, RS Best.-Nr. 209-8132 () • Länge 284 mm, 180 N, RS Best.-Nr. 209-8133 () • Länge 284 mm, 180 N, RS Best.-Nr. 209-8134 () • Länge 350 mm, 500 N, RS Best.-Nr. 209-8135 () • Länge 350 mm, 500 N, RS Best.-Nr. 209-8136 () • Länge 361 mm, 220 N, RS Best.-Nr. () Zu beachten:Schauen Sie sich doch einfach unsere kompatiblen RS Pro Kabelbinderbefestigungen an. Wir bieten eine umfassende Auswahl an hochwertigen Nylon-66-Befestigungen in verschiedenen Größen. In Kombination mit RS Pro Kabelbindern sind Sie sicher, dass Sie die perfekte Installation erreichen.AnwendungenElektrische und elektronische WartungKabel- und KabelinstallationWartungKfz
Weitere Informationen:
Länge:
350mm
Breite:
8 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 66
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
100
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Zugfestigkeit:
500N
Serie:
CT-PA-SSBL
Weitere Suchbegriffe: 2098136, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, CTPASSBL3508B, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,32248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 204,62*
€ 243,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 203,34*
€ 241,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 200,77*
€ 238,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 186,41*
€ 221,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 161,24*
€ 191,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.