Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AV Varistor, 7nF, 22V, 20V ac, 0.3J, Metall / 10A, 2000A max., 2220 Gehäuse, 1.4mm, L. 5.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098099
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     AV20K2220122NIR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 22V
Wechselspannung max. = 20V ac
Gleichspannung max. = 26V dc
Klemm-Spannung = 54V
Klemm-Strom = 10A
Material = Metall
Serie = AV
Spitzenstrom max. = 2000A
Kapazität = 7nF
Länge = 5.7mm
Stärke = 1.4mm
Gehäuse-Form = 2220
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
22V
Wechselspannung max.:
20V ac
Gleichspannung max.:
26V dc
Klemm-Spannung:
54V
Klemm-Strom:
10A
Material:
Metall
Serie:
AV
Spitzenstrom max.:
2000A
Kapazität:
7nF
Länge:
5.7mm
Stärke:
1.4mm
Gehäuse-Form:
2220
Weitere Suchbegriffe: 2098099, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, AV20K2220122NIR1, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.