Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AV Varistor, 3.3nF, 22V, 20V ac, 0.3J, Metall / 5A, 2000A max., 1812 Gehäuse, 1.3mm, L. 4.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098097
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     AV20K1812801NIR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 22V
Wechselspannung max. = 20V ac
Gleichspannung max. = 26V dc
Klemm-Spannung = 54V
Klemm-Strom = 5A
Energie = 0.3J
Serie = AV
Spitzenstrom max. = 2000A
Kapazität = 3.3nF
Länge = 4.7mm
Stärke = 1.3mm
Gehäuse-Form = 1812
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
22V
Wechselspannung max.:
20V ac
Gleichspannung max.:
26V dc
Klemm-Spannung:
54V
Klemm-Strom:
5A
Serie:
AV
Spitzenstrom max.:
2000A
Kapazität:
3.3nF
Länge:
4.7mm
Stärke:
1.3mm
Gehäuse-Form:
1812
Weitere Suchbegriffe: 2098097, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, AV20K1812801NIR1, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.